曜日別特売
P3030 防護服 バリアーマン P3030 日光物産(NIKKO) 73968764

P3030 防護服 バリアーマン P3030 日光物産(NIKKO) 73968764
P3030 防護服 バリアーマン P3030 日光物産(NIKKO) 73968764
P3030 防護服 バリアーマン P3030 日光物産(NIKKO) 73968764

防護服 バリアーマン P3030

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード73968764品番P3030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業ホワイトサイズ3L仕様左胸・右腰後ろポケット付、フード部ロープ紐、袖口分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム胸囲(cm)108~116身長(cm)182~188機能粉体防護適応身長(cm)170~185耐水圧(mm)2000以上
注意
※ご使用前にパッケージ記載の取り扱い説明をよく読み、正しく安全にご使用頂きますよう宜しくお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73968746
2022-04-05
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

良い点:安い。軽い。ポケットが便利。使い捨てなら充分。
ちょっと不満点:薄いので何かに引っかかるとすぐ破れる。布というより紙に近い感覚のため慣れないと動きづらい。カサカサ音がする。股下が短いため他社類似品より1~2サイズ大きめにしないとソックスが出て野球部員みたいになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする