SLB-M412-D2 SLBシューズボックス ダイヤル錠 生興 73975466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLB-M412-D2 SLBシューズボックス ダイヤル錠 生興 73975466
SLB-M412-D2 SLBシューズボックス ダイヤル錠 生興 73975466
SLB-M412-D2 SLBシューズボックス ダイヤル錠 生興 73975466

SLBシューズボックス ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード73975466品番SLB-M412-D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190,400

出入り口の靴の履き替えに。
キーを持ち歩く必要がありません。
4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。
毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1100×350×945性能4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付仕様(取手)ダイヤル錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×350×945材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合
注意
※非常用ダイヤルNO,検索キーは、別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73975466SLB-M412-D266257357SLBW-M412-D3SLB-M412-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257357SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする