曜日別特売
SLC-M12-S2 SLCシューズボックス シリンダー錠付 生興 73975913

SLCシューズボックス シリンダー錠付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×880
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×339×174
内容量1台注文コード73975913品番SLC-M12-S2
参考基準価格(税別)¥87,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

出入り口の靴の履き替えに。
お求めやすい扉付の定番品。
スペアキー付シリンダー錠。

人数12人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)263×339×174付属品-仕様名札刺し付、エアホール付性能エアホール・名札差・網棚なし質量(kg)33ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装タイプ錠付段数3列4段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×880材質(扉)スチール/粉体塗装内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×339×174材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前シリンダー錠シリンダー錠グリーン購入法適合
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする