人数18人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1755×380×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)263×339×240付属品-仕様名札刺し付、エアホール付性能エアホール・名札差・網棚なし質量(kg)55色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装タイプ錠付段数6列3段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1755×380×880材質(扉)スチール/粉体塗装内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×339×240材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前シリンダー錠鍵シリンダー錠グリーン購入法適合