※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するコーナーR(mm)1
刃長(mm)12.5
内容量1本注文コード73977759品番AE-MS-H 5×R1
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,018販売価格(税別)
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。