曜日別特売
AE-TS-N 10×30-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー) 73978723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-TS-N 10×30-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー) 73978723
AE-TS-N 10×30-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー) 73978723
AE-TS-N 10×30-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー) 73978723
AE-TS-N 10×30-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー) 73978723
AE-TS-N 10×30-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー) 73978723

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)15
首下長(mm)30
内容量1本注文コード73978723品番AE-TS-N 10×30-SP
参考基準価格(税別)¥8,290販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。
良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。
さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。
あらゆるニーズにお応えします。
剛性と切れ味を両立した刃先仕様。
良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。
突込み切削を可能とする中心刃付き。
高剛性でびびりを防止する大きな心厚。
ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。

表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41首下長(mm)30全長(mm)75刃長(mm)15シャンク径(Φmm)10寸法LH(mm)-首径(mm)9.7外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3刃径(Φmm)10
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

商品説明動画

非鉄用DLCエンドミル 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする