想像以上に画像も良く見たい個所が鮮明に写るのでありがたいです!
車の整備時、目視できない部分の確認に使用。画像もきれいで画像保管も出来て便利です。カメラのケーブルもしっかりしていて使いやすいです。
画像の角度がモニターに合わせて自由に回転出来る機能があればさらに良いのですが、この価格では無理ですかね。
視認出来るって素晴らしい。耳かきアダプターあったらイイのに。
よく似た商品を割と買って、失敗続きだったので
余り期待していなかったのですが、これはとても良い!
最高!
まだ実使用はしておりませんが、テストとして暗がり、狭窄部、などの画像の確認、動画、静止画ともに問題はありませんでした。
価格から行くと必要十二分かと思います。
他のスコープとの比較はできていませんが、比較的安価な割にはモニター付きで解像度もそこそこあり、一般的な用途なら実用に足りるレベルの商品だと思います。
先端部のLED照明頼りになる暗いところでは画像が荒れた感じになりますが、視認は十分できます。
カメラの直径が小さいのも良いですが、曲がらない筒状の部分が4cm程度あり、より高価な商品のようにリモートで先端だけを曲げることはできないため、見たい箇所を上手く撮影するには操作の慣れや工夫が必要です。
個人的には価格と機能・性能のバランスが取れた商品だと思いますが、用途によってはより高価または廉価なものを選ぶ方が良い場合もあるかもしれません。
尚、説明書では “LED照明の明るさ” を0から8の段階で調整できるとの記述がありますが、実際は0から3段階でした。
実用上特に問題はないかと思いますが、一応お伝えしておきます。
樋の詰まりが竣工後に問題になることがたまにあります
価格・品質・画質共に満足しています。