D58-53-501 M6 アルミフランジナット DRC(ディーアールシー) 73984883

D58-53-501 M6 アルミフランジナット DRC(ディーアールシー) 73984883
D58-53-501 M6 アルミフランジナット DRC(ディーアールシー) 73984883

M6 アルミフランジナット

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット
色ブラック
内容量1セット注文コード73984883品番D58-53-501
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

M6サイズの7000系アルミニウムフランジナット。4個入り。

色
ブラック
材質
アルミ
セット商品数
4個
頭部寸法(mm)
10
ねじの呼び
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21024535
2023-06-20
用途: クルマの部品取付
製造業

クルマのちょっとした部品の取付に使いました。
強度はあまりかからない所に使いました。

対象商品 : 21024517
2023-02-02
用途: モンキーのアルミホィ―ルに装着予定です。

今まではチタン合金を使用していましたが、お値段も高いし重量もチタンより軽くなるかな・・・ と思ってアルミに変更します。 色も好きなブルーになって気に入ってます。

対象商品 : 21024535
2022-03-09
用途: 車のカスタマイズ
サービス業

精度が高く、軽量で
スタイリッシュなカラーでとても気に入っています。

対象商品 : 21024526
2020-09-20
用途: バイクのドレスアップ
運輸・通信業

比較的安価で見た目が結構変わります、交換も手軽でそれほど知識がなくても大丈夫です。
バイクの色との配色はあなたのセンスで!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする