曜日別特売
A-01 DICヘルメット A01 (ライナー付) DICプラスチック 73987166

DICヘルメット A01 (ライナー付)

(5件のレビュー)
5日以内出荷名入れ可5日以内出荷とは
遮熱ホワイト
内容量1個注文コード73987166品番A-01
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アメリカンキャップスタイルの新定番

種類アメリカンひもタイプワンタッチ式遮熱ホワイト適合頭囲(cm)55.5~61材質ABS樹脂仕様雨垂れ防止溝付質量(g)335内装HA1衝撃吸収ライナーあり(A01)名入れ使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 非常に良い製品!
その他業種

価格も安く大変に経済的であり、頭に深くかぶれて軽量で長く使用出来る所は良いと思います、これからも買い続けます!

対象商品 : 43024915
2021-03-21
用途: 仕分け、積み込み作業
運輸・通信業

使い心地も良く調整も簡単です。緩衝材がかなり厚さがあり、蒸れを心配したけれど良い感じで蒸れを逃がして良い感じです

対象商品 : 43024924
2021-03-24
用途: 防災を兼ねて購入
製造業

値段の割にしっかりしていてサイズ調整ができるのがよいです。万一の時も安心です。

対象商品 : 43024915
2020-03-26
用途: リフト作業時
サンライズ運輸倉庫株式会社

リフト作業時にいつも使用しています。値段の割に長持ちするので重宝してます!

1が参考にしています
対象商品 : 43024915
2019-09-19
用途: ユーザー様のメンテ時
コスモスCPUサービス

以前からこのタイプを使用しているので、リピート買いです。使いやすいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする