DICプラスチック
ヘルメットSPA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
黄
白
クリーム
黄
スカイブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987349
品番
SPA
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
長めのつばが特長
用途
ヘルメットSPA
色
黄
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
材質
ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5~58
種類
MP型
質量(g)
380
内装
G3X
衝撃吸収ライナー
あり(SP)