曜日別特売
SYA-C SFE-SYAV ヘルメットSYA-C DICプラスチック 73987656

ヘルメットSYA-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
紺/スモーク
質量(g)385
内容量1個注文コード73987656品番SYA-C SFE-SYAV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

上方視界に配慮した一体型バイザーを採用

仕様雨垂れ防止溝付材質帽体:ABS樹脂/バイザー:PC紺/スモーク質量(g)385種類アメリカン内装SF頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナーあり(SYVA)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする