DICプラスチック
ヘルメットSYA-XV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
クリーム
白
クリーム
黄
グリーン
スカイブルー
レッド
紺
ライトグレー
遮熱ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987979
品番
SYA-XV型X2E式
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
通気孔付のスタンダード品。
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
360
種類
アメリカン
内装
X2
頭囲(cm)
55.5~61
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用