DICプラスチック
ヘルメットMP ライナー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
白
グリーン
クリーム
黄
ライトブルー
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73989056
品番
MP型PM-P-MP式
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
定番MPスタイルのベストセラーモデル
種類
MP型
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
白
頭囲(cm)
55.5~60.5
材質
FRP
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
質量(g)
425
内装
PM
衝撃吸収ライナー
あり(MP)