DICプラスチック
ヘルメットSYP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
白
白
黄
グリーン
アクアブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73989257
品番
SYP型SYE3-S式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ベストセラーSYシリーズのPC製
材質
PC
色
白
質量(g)
405
種類
アメリカン
内装
SY
頭囲(cm)
55.5~57.5
衝撃吸収ライナー
あり(S)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用