DICプラスチック
ヘルメットSP25 ライナー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白
白
コバルトブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73989318
品番
SP25型SYE3-SP25式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
警備業界向けスタンダード
材質
PC
色
白
質量(g)
470
内装
SY
頭囲(cm)
55.5~59.5
衝撃吸収ライナー
あり(SP-25)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用