※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
防振バー用すり割りスリーブ RSL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
31.0
注文コード
73989713
品番
RSL-32-20-L66
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
31.0
本体径(mm)
42.00
寸法LB(mm)
60.00
接続径
ワーク側:20.000
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
32.000