※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
防振バー用すり割りスリーブ RSL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
38.5
注文コード
73989738
品番
RSL-40-16-L76
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
38.5
本体径(mm)
50.00
寸法LB(mm)
70.00
接続径
ワーク側:16.000
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
40.000