TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス南京錠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
質量(g)
585
426
585
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73990036
品番
C-1547-65 鍵違い
販売価格(税込)
¥14,150
販売価格(税別)
¥
12,864
バスケットに入れる
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途
大型フェンス・点検口
付属品
キー2本
材質
本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
585
寸法L1(mm)
60
表面処理
本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)
寸法L2(mm)
49
寸法W1(mm)
65
寸法W2(mm)
32
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス鋼棒(SUS304)
鍵違い数
最大11万8000通
注意
※止め番・指定同番・指定番号・マスターシステムも製作します。
※TAK60・TAK70・0200・R200などに組換えします。お問合せください。
※設置後のキーNo.の変更に対応可能な、ローター交換対応仕様もあります。
※施錠方法は吊金を押込みながら、鍵を回してください。
※キーロックタイプ(吊金を奥まで押込み、キーで施錠してください。)