曜日別特売
C-1174-A 六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 73990219

C-1174-A 六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 73990219
C-1174-A 六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 73990219

六角レンチ締付ファスナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73990219品番C-1174-A
販売価格(税込)¥9,974
販売価格(税別)
9,067

別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。
さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。

用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする