TAKIGEN(タキゲン)
ハンガーフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73990946
品番
C-990
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パネル切欠き穴に本品をセットし、ドライバーで増し締めすることで取付けられます。
(取付け後、ビスキャップをはめます)
ロータリーダンパー搭載により、衝撃音が抑制されます。
片手で荷物を掛けられます。
用途
コート掛け
材質
本体・アーム:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
86
耐荷重
49N
表面処理
本体・アーム:焼付塗装