曜日別特売
3953 面ファスナーテープ (M) シボ面対応 エーモン 73991838

3953 面ファスナーテープ (M) シボ面対応 エーモン 73991838
3953 面ファスナーテープ (M) シボ面対応 エーモン 73991838
3953 面ファスナーテープ (M) シボ面対応 エーモン 73991838

面ファスナーテープ (M) シボ面対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73991838品番3953
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

シボ加工面になじみ易い
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
押し付けるだけでしっかり噛み合います

用途シボ加工面での小物・ケースなどの着脱にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各30×150テープ幅(mm)30
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする