ペット300G オペラグラス ペット300G MIZAR(ミザールテック) 73992583

オペラグラス ペット300G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73992583品番ペット300G
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。
スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。

付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20ゴールド質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする