曜日別特売

メスオスジョイント ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード73993588品番43J-U43
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます

材質ステンレス適応ねじ径R1/2×R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする