タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台モニターサイズ21.5インチ注文コード73994209品番FPM-121W-P7AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥114,200

【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン
・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大
・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル
・HDMI入力
・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

モニターサイズ21.5インチ仕様準産業用モニタエンクロージャ前面:ABS、背面カバー:SGCC質量(kg)4.4出力(ディスプレイ)HDMIおよびDP対応OSWindowsXP・Vista・7・8・10・XPeおよびLinux寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)518.8×310.2×49.5インターフェースUSB解像度1920×1080設置方法VESA(100×100mm)入力電源外部36W電源アダプタ・AC100V~240V入力(アダプタ付、電源ケーブル別売)タッチパネル方式投影型静電容量方式(P-CAP)タッチ動作温度範囲(℃)0~50
注意
※商品仕様の情報はデータシートに準拠します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73994209FPM-121W-P7AE55319259FPM-221W-P4AEFPM-121W-P7AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 55319259タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする