3768R AT-MMCR-PWR-DC-80 アライドテレシス 73995758

AT-MMCR-PWR-DC-803768R

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73995758
品番
3768R
参考基準価格(税別)¥97,900販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

本製品は、AT-MMCR18用のDC電源ユニットです。

質量(g)
620
適合規格
CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×85×43
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
5~90(結露なきこと)
保管温度(℃)
-30~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度(%)
保管時:5~95(結露なきこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする