曜日別特売
3KP-125D 3方向吹き出しベントキャップ 3KP-D(結露受け・防火ダンパー付) シルファー 73998113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3方向吹き出しベントキャップ 3KP-D(結露受け・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)125仕様72℃防火ダンパー付注文コード73998113品番3KP-125D
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。

用途排気用ベントキャップとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)125温度(℃)72(FD)シルファーメタリック寸法A(mm)200寸法D(mm)122寸法E(mm)26寸法F(mm)16寸法H(mm)83寸法L(mm)54圧力損失1.3開口面積(cm2)単純190直管相当長(m)8.1仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.68MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする