※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
3方向吹き出しベントキャップ 3KPF(結露受け付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
54
49
54
寸法D(mm)
147
97
122
147
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73998183
品番
3KPF-150
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途
排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
81
寸法L(mm)
54
圧力損失
0.5
開口面積(cm
2
)
単純190
直管相当長(m)
3.8
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。