3KPF-100D 3方向吹き出しベントキャップ 3KPF-D(結露受け・防火ダンパー付) シルファー 73998199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3方向吹き出しベントキャップ 3KPF-D(結露受け・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)100仕様72℃防火ダンパー付注文コード73998199品番3KPF-100D
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。

用途排気用ベントキャップとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)100温度(℃)72(FD)シルファーメタリック寸法A(mm)133寸法B(mm)105寸法D(mm)97寸法E(mm)30寸法F(mm)134寸法J(mm)82寸法L(mm)53圧力損失1.9開口面積(cm2)単純93直管相当長(m)9.5仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.68MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする