※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
平型ベントキャップ LP-A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
47
35
47
42
52
82
102
寸法D(mm)
147
47
72
97
122
147
197
247
297
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73998384
品番
LP-150A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
47
寸法A(mm)
185
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
155
適合パイプ径(Φmm)
150
開口面積(cm
2
)
単純87
圧力損失
排気:1.3、吸気:2.2
直管相当長(m)
3.5
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。