※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
平型ベントキャップ LG-A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
46
46
47
53
59
寸法D(mm)
72
72
97
122
147
197
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73998926
品番
LG-75A
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。
横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
75
色
シルファーメタリック
圧力損失
排気:0.9、吸気:1.0
開口面積(cm
2
)
吸気:44、単純:57
直管相当長(m)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法B(mm)
105
寸法D(mm)
72
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
12
寸法L(mm)
46
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。