曜日別特売
FLP-150N 平型ベントキャップ FLP-N(網付) シルファー 73999285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型ベントキャップ FLP-N(網付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)49
寸法D(mm)147
内容量1個注文コード73999285品番FLP-150N
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
給気でお使いいただくのにオススメです。

用途給気用ベントキャップとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)150メッシュ10Mシルファーメタリック寸法A(mm)185寸法B(mm)155寸法D(mm)147寸法E(mm)15寸法F(mm)8寸法L(mm)49圧力損失吸気:10.2開口面積(cm2)吸気:56、単純:44
関連資料:(0.13MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする