※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
薄平型ベントキャップ NPS(網付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法L(mm)
51
51
46
56
86
寸法D(mm)
122
72
97
122
147
197
247
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999373
品番
NPS-125
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途
給気用ベントキャップとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
125
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
130
寸法D(mm)
122
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
4
寸法L(mm)
51
圧力損失
排気:1.5、吸気:1.5
開口面積(cm
2
)
吸気:101、単純:66
直管相当長(m)
9.4
関連資料:
(0.24MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。