※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法L(mm)
51
51
46
56
86
寸法D(mm)
122
72
97
122
147
197
247
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999538
品番
PPS-125
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
51
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
122
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
130
適合パイプ径(Φmm)
125
開口面積(cm
2
)
吸気:57、単純:65
圧力損失
排気:5.4、吸気:4.8
直管相当長(m)
33.8
パンチング能力(mm)
8×10
関連資料:
(0.26MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。