PPS-150 薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付) シルファー 73999547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)51
寸法D(mm)147
内容量1個注文コード73999547品番PPS-150
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。

用途
給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304シルファーメタリック寸法L(mm)51寸法A(mm)185寸法F(mm)4寸法D(mm)147寸法E(mm)5寸法B(mm)155適合パイプ径(Φmm)150開口面積(cm2)吸気:84、単純:97圧力損失排気:4.9、吸気:4.6直管相当長(m)36.8パンチング能力(mm)8×10
関連資料:(0.26MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする