※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
角型防風フード MAP2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
51
46
51
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74000554
品番
MAP2-150
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
防風タイプです。
特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
220
寸法D(mm)
147
寸法F(mm)
56
寸法L(mm)
51
圧力損失
排気:6.0、吸気:6.0
開口面積(cm
2
)
吸気:73、単純:90
直管相当長(m)
45
関連資料:
(0.1MB)
取扱説明書:
(0.16MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。