ONPEA-100 排気用防風板付フード ONPEA シルファー 74001026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気用防風板付フード ONPEA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード74001026品番ONPEA-100
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。

用途排気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)100メッシュ3Mシルファーメタリック寸法A(mm)164寸法B(mm)150寸法D(mm)97寸法E(mm)7寸法F(mm)19寸法L(mm)50支柱(mm)45×3圧力損失排気:0.5、吸気:1.4開口面積(cm2)吸気:69、単純:83直管相当長(m)2.5
関連資料:(0.24MB)取扱説明書:(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする