OGPOA-125N 給気用防風板付フード OGPOA シルファー 74001349

 

OGPOA-125N 給気用防風板付フード OGPOA シルファー 74001349
OGPOA-125N 給気用防風板付フード OGPOA シルファー 74001349

給気用防風板付フード OGPOA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法L(mm)55
内容量1個注文コード74001349品番OGPOA-125N
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。

用途給気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)125メッシュ10Mシルファーメタリック寸法A(mm)195寸法B(mm)175寸法D(mm)122寸法E(mm)3寸法F(mm)19寸法L(mm)55支柱(mm)35×3圧力損失排気:0.7、吸気:1.5開口面積(cm2)吸気:103、単純:130直管相当長(m)4.4
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする