曜日別特売
SK-200-EA 排気用防雨・防風型フード SK-EA シルファー 74001577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気用防雨・防風型フード SK-EA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法L(mm)59
内容量1個注文コード74001577品番SK-200-EA
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。

用途排気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)200メッシュ3Mシルファーメタリック寸法A(mm)320寸法B(mm)238寸法D(mm)197寸法E(mm)31寸法F(mm)19寸法L(mm)59支柱(mm)85×4圧力損失排気:2.0、吸気:5.2開口面積(cm2)吸気:140、単純:259直管相当長(m)20
関連資料:(0.25MB)取扱説明書:(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする