曜日別特売
TBC-75 衛生通気用フード TBC シルファー 74002505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

衛生通気用フード TBC

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法D(mm)72
内容量1個注文コード74002505品番TBC-75
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パンチングの付いた衛生通気用フードです。
ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。

用途衛生通気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)75シルファーメタリック寸法A(mm)185寸法D(mm)72寸法E(mm)89寸法F(mm)150圧力損失0.7開口面積(cm2)45直管相当長(m)2.6
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする