TB-150N 衛生通気用フード TB-N(網付) シルファー 74002584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

衛生通気用フード TB-N(網付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法D(mm)147
内容量1個注文コード74002584品番TB-150N
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。

用途衛生通気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)150メッシュ10Mシルファーメタリック寸法A(mm)260寸法D(mm)147寸法E(mm)140寸法F(mm)56圧力損失4.7開口面積(cm2)118直管相当長(m)35.3
関連資料:(0.13MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする