曜日別特売
TBC-100N 衛生通気用フード TBC-N(網付) シルファー 74002618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

衛生通気用フード TBC-N(網付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法D(mm)97
内容量1個注文コード74002618品番TBC-100N
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。
ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。

用途衛生通気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)100メッシュ10Mシルファーメタリック寸法A(mm)210寸法D(mm)97寸法E(mm)104寸法F(mm)150圧力損失1開口面積(cm2)83直管相当長(m)5
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする