※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
衛生通気用フード TBC-N(網付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法D(mm)
147
72
97
122
147
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74002636
品番
TBC-150N
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。
ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
用途
衛生通気用フードとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
260
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
140
寸法F(mm)
150
圧力損失
3.7
開口面積(cm
2
)
118
直管相当長(m)
27.8
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。