RH-100JFVE3 衛生通気用フード RH-JFVE3(網付) シルファー 74002654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

衛生通気用フード RH-JFVE3(網付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)45
内容量1個注文コード74002654品番RH-100JFVE3
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

衛生通気用フードです。
パイプから上がってくる暖かい空気をフードの外に出し、フード内での結露を防ぎます。

用途衛生通気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)100メッシュ3Mシルファーメタリック寸法A(mm)171寸法D(mm)97寸法F(mm)142寸法G(mm)93寸法H(mm)76寸法L(mm)45寸法P(mm)20
関連資料:(0.05MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする