AMI-200 挿入型防虫網 AMI シルファー 74002767

※10メッシュ確認用

AMI-200 挿入型防虫網 AMI シルファー 74002767
AMI-200 挿入型防虫網 AMI シルファー 74002767

挿入型防虫網 AMI

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)200
メッシュ3メッシュ
内容量1個注文コード74002767品番AMI-200
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ダクト挿入型の網です。
ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。

用途
ダクト挿入型網として
材質SUS304寸法L(mm)35寸法D(mm)197表面処理脱脂メッシュ3メッシュ適合パイプ径(Φmm)200
関連資料:(0.05MB) (0.14MB)取扱説明書:(0.14MB) (0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 虫や小動物侵入防止のため
その他業種

径ギリギリにできているので3つ買ったけれどどこにも内側から入れられなかったです。

対象商品 : 74002697
2023-06-02
用途: メンテナンス
建設業・工事業

ガラリに防虫網がついてなく、虫が入ってくるとの事で取付。
配管径150と100の2種類があってどちらもしっかりと入ってくれました。

対象商品 : 74002679
2023-01-31
用途: 鳥虫よけ
医療・福祉・介護関連業

換気口に使用予定です。ステンレスで、利にかなっていて良いのではと思います。

対象商品 : 74002679
2022-08-10
用途: 虫侵入対策
卸売・小売業

構造もシンプルな商品だが、その分だけ使い道は色々ありそう。
取り付けも差し込み入れるだけで容易だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする