曜日別特売
BSF-100 防音フード BSF(網付) シルファー 74003555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防音フード BSF(網付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法D(mm)97
内容量1個注文コード74003555品番BSF-100
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。

用途給気用の防音フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)100メッシュ10Mシルファーメタリック防音性能T-4相当寸法A(mm)280寸法B(mm)212寸法D(mm)97寸法G(mm)152寸法H(mm)90寸法L(mm)98圧力損失吸気:214.9開口面積(cm2)吸気:5、単純:22
関連資料:(0.19MB)取扱説明書:(0.53MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする