※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
大口径深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
温度(℃)
120(FD)
72(FD)
120(FD)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003844
品番
RH-200DN
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
標準で網が付いており、フードが深く、
内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途
給気用フート℃して
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
温度(℃)
120(FD)
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
313
寸法B(mm)
197
寸法F(mm)
241
寸法G(mm)
155
寸法H(mm)
133
寸法J(mm)
43
寸法L(mm)
54
圧力損失
排気:3.3、吸気:5.8
開口面積(cm
2
)
吸気:133、単純:151
直管相当長(m)
33
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。