曜日別特売
RHG-200D 大口径深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー 74003896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大口径深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
温度(℃)72(FD)
内容量1個注文コード74003896品番RHG-200D
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。

用途排気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)200温度(℃)72(FD)シルファーメタリック仕様72℃防火ダンパー付、アンカー穴:2個寸法A(mm)313寸法D(mm)197寸法F(mm)241寸法G(mm)155寸法H(mm)133寸法J(mm)43寸法L(mm)54圧力損失排気:5.0、吸気:8.3開口面積(cm2)吸気:111、単純:139直管相当長(m)50
関連資料:(0.28MB)取扱説明書:(1.45MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする