- 分配器 4k 8k 屋内用 モノタロウ 74032622

モノタロウ

分配器 4k 8k 屋内用

(20件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
分配数3
内容量1個注文コード74032622品番-
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4K8K対応(3.2GH対応)です。

寸法(mm)55×48×16分配数3付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)仕様F型、全端子通電型材質ダイカスト質量(g)45タイプ全端子通電型出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5分配損失(dB)(10~76MHz)7.0、(76~222MHz)6.5、(222~770MHz)7.0、(770~1489MHz)7.7、(1489~1770MHz)9.5、(1770~2150MHz)10.0、(2150~2681MHz)12.5、(2681~3224MHz)14.0端子間結合損失(dB)(10~76MHz)16、(76~222MHz)20、(222~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~1770MHz)15、(1770~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15通電容量0.5A(DC15V以下)
注意
※本品は屋内用ですので屋外では使用できません。
※本品の接続は必ず接続機器の電源を切っておこなってください。
※雷が鳴りだしたら、テレビケーブルには触れないでください。感電の危険があります。
※製品の改良・改造は行わないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46407744
2023-11-12
用途: テレビ4台にBS受診用として使います。
その他業種

まだ使用していませんが、以前8分配器を購入して十分使用に耐えましたので今回も大丈夫と思われます

対象商品 : 46407744
2023-10-02
用途: 電気工事
西電気工事

電気工事で使用しました
デレビが綺麗に映りますまた今度お願いします。

対象商品 : 74032622
2023-05-07
用途: 自宅の改修工事

安価で購入できとても満足しています。品質上も全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 46407744
2023-03-30
用途: テレビのブースター交換時
株式会社エステー工業サービス業

このブースターは屋内で4k・8kが見れるので大変助かります。

対象商品 : 74032613
2022-11-18
用途: テレビの配線

テレビの増設に伴う配線に使用しています。他社メーカーとそん色なく安心して使用できています。

対象商品 : 74032622
2021-02-12
用途: TVアンテナの分配で屋内設置。

地デジの分配器として屋内に設置しました。性能は問題ないようです。固定部分がアルミダイキャストで、ねじの締め込み時に折れないか少し気を使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 46407744
2021-05-07
用途: リフォーム時の室内分配工事に使用
ファーム保坂農・林・水産業

将来的に4K,8K放送に対応の分配するに必要でしたので購入

対象商品 : 46407744
2020-07-10
用途: TVとHDDレコーダーに分波
その他業種

マスプロ製をメインで使用していますが、比較しても1~2位アンテナレベルが低いくらいで、電波強度が中以上のエリアであれば全く問題ないと思います。
CS放送の1.9GHz 問題もアルミホイルで分波器とアンテナケーブルを巻けば悪化しなかったので、良しとします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする