曜日別特売

ラバーエンドレスベルト 20x520 厚み2.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#60
内容量1箱(3本)注文コード74033846品番TM20-60
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。

用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。粒度#60適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト幅(mm)20周長(mm)520ベルト厚(mm)2
注意
※最高周速 1270m/minを厳守してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする