TACT(タクト)
ラバーエンドレスベルト 20x520 厚み2.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
#100
#60
#100
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
74033855
品番
TM20-100
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途
レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。
粒度
#100
適合材
ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など
ベルト幅(mm)
20
周長(mm)
520
ベルト厚(mm)
2
注意
※最高周速 1270m/minを厳守してください。